Jednotlivé háčky pro šroubováky

Č. pol.: CKS.52A
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
    Druh produktu Závesná skriňa na stenu

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky CKS.52A
    EAN/GTIN 3148513414925
    Číslo výrobcu CKS.52A
    Číslo L L60130 6279

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Pojme dlouhé nářadí, jako jsou pily, vodováhy a velké klíče
    • Odolný proti stříkající vodě, snadno se čistí a udržuje
    • Uzavírací chlopeň lze otevřít na 100 % pro snadný a rychlý přístup k obsahu brašny
    • 2 boční držadla a nastavitelný ramenní popruh s výztužnou podložkou. Když je taška otevřená, může ji uživatel přenášet a přenášet pomocí bočních úchytů
    • 1 přihrádka na dokumenty, plán, telefon, 1 háček na metr, 1 háček na klíče, 1 nástavec na světlo na tužky
    • Díky zesílené konstrukci a mimořádně silnému povlaku se taška nedeformuje ani při velkém zatížení
    • Nožičky chrání nejen tašku, ale i zem, na které je umístěna
    • Objem: 12,25 l
    • Maximální zatížení: 8 kg.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 14
    • C [mm]: 35
    • D [mm]: 13
    • [kg]: 0,020

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka