Počítací váha Max 8000 g; d=0,05 g

Č. pol.: CKE 8K0.05
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Počítacia váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky CKE 8K0.05
    EAN/GTIN 4045761357518
    Číslo výrobcu CKE 8K0.05
    Číslo L L40250 152

    Popis

    Charakteristika:

    • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
    • Rozměry Vážicí plocha š × h 340 × 240 mm, nerezová ocel
    • Celkové rozměry Š×H×V 350×390×120 mm
    • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AAA, nestandardní, provozní doba až 80 h
    • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka