Počítací váha; Max 3600 g, d=0,01 g

Č. pol.: CKE 3600-2
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CKE 3600-2
EAN/GTIN 4045761243422
Číslo výrobcu CKE 3600-2
Číslo L L40250 150

Popis

Popis:

  • Srozumitelný grafický ovládací panel, pracovní kroky lze pochopit okamžitě, i bez návodu k obsluze - žádná doba učení = snížení nákladů - ideální pro neškolené uživatele - vizualizovaný proces zabraňuje chybám při obsluze
  • Čtyři kroky se provádějí zleva doprava: Umístěte prázdnou nádobu na vážicí desku a tárovejte stisknutím tlačítka TARE, [[2]]. Vložte do nádoby referenční množství počítaného zboží (5, 10, 20 nebo libovolný počet kusů), [[3]]. Stisknutím tlačítka potvrďte zvolené referenční množství (5, 10, 20 nebo libovolný počet kusů), [[4]]. Vsypte zboží, které se má počítat. Na displeji se okamžitě zobrazí počet kusů
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace referenční hmotnosti referenční hmotnosti postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti kusu
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externího adaptéru rozhraní KUP, jako je například RS 232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez jakýchkoli nákladů na instalaci
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje vyhledávání a dálkové ovládání váhy pomocí externích ovládacích zařízení nebo počítačů
  • Dvě váhy v jedné: Stisknutím tlačítka se změní režim počítání na režim vážení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký podsvícený LCD displej, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí plochy Š×H 130×130 mm, nerezová ocel
  • Celkové rozměry Š×H×V 163×245×65 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 80 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty -10 °C/40 °C