Počítací váha Max 16000 g; d=0,1 g

Č. pol.: CKE 16K0.1
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CKE 16K0.1
EAN/GTIN 4045761357464
Číslo výrobcu CKE 16K0.1
Číslo L L40250 772

Popis

Charakteristika:

  • Velký podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry Vážicí plocha š × h 340 × 240 mm, nerezová ocel
  • Celkové rozměry Š×H×V 350×390×120 mm
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AAA, nestandardní, provozní doba až 80 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 10 °C/40 °C