Popis:
Tento model Oak má 9 vrstev ochrany a je určený především pro použití v lesnictví a pro práci profesionálních dřevorubců. Vynikající prodyšné a voděodolné vlastnosti, lehké, pružné a zároveň poskytují maximální volnost pohybu. Lehká konstrukce zajišťuje maximální pohodlí a pohyblivost uživatele.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Skrytý otvor na zip pro větší bezpečnost
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Kapsa na metr
- Boční kapsy
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- CE certifikace
- Kapsa na mobilní telefon
- Texpel úprava odpuzuje nečistoty
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- Označeno UKCA
Norma:
- EN 11393 (-2:2019)
- KWF (Certified to KWF standard)
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Látka podšívky: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Složení podšívky: 43% Polyester, 57% Polypropylen
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 120
Hmotnost podšívky oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.;