Počítací váha; Max 16000 g, d=0,1 g

Č. pol.: CDS 16K0.1
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CDS 16K0.1
EAN/GTIN 4045761356948
Číslo výrobcu CDS 16K0.1
Číslo L L40250 1044

Popis

Popis:

  • Srozumitelný grafický ovládací panel, pracovní kroky lze pochopit okamžitě i bez návodu k obsluze - žádná doba učení = snížení nákladů - ideální pro neškolené uživatele - vizualizovaný proces zabraňuje chybám při obsluze
  • Čtyři kroky se provádějí zleva doprava: [[1]]. Umístěte prázdnou nádobu na vážicí desku a tárovejte stisknutím tlačítka TARE, [[2]]. Vložte do nádoby referenční množství počítaného zboží (5, 10 nebo 20 kusů), [[3]]. Stisknutím tlačítka potvrďte zvolené referenční množství (5, 10 nebo 20), [[4]]. Vsypte počítané zboží. Na displeji se okamžitě zobrazí počet kusů
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace referenční hmotnosti referenční hmotnosti postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti kusů
  • Univerzální port KERN (KUP): Umožňuje připojení externího adaptéru rozhraní KUP, jako je například RS 232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez jakýchkoli nákladů na instalaci
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje vyhledávání a dálkové ovládání vah pomocí externích ovládacích zařízení nebo počítačů
  • Standardizovaná, zjednodušená koncepce ovládání
  • Ochranný pracovní kryt na zobrazovacím zařízení, který je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, Š×H×V 308×318×75 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C