C šroubová svěrka CDF-C 245/150

Č. pol.: CDF410C
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
    Druh produktu Zvierka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky CDF410C
    EAN/GTIN 4008158028996
    Číslo výrobcu CDF410C
    Číslo L L80070 65

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 18 000 N
    • Zápustkově kované
    • Měděné vřeteno zabraňuje ulpívání svářkových rozstřiků.

    Charakteristika:

    • Režie: 150 mm
    • Režie: 5 3/8″
    • Materiál / povrch:
      • Třmeny z temperované oceli, s práškovým nástřikem
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, měděné
      • Ocelová kolébka, poměděná
      • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, poměděná
    • Upínací síla: 18000 N
    • Rozpětí křídel: 2-10″
    • Rozpětí křídel: 50-245 mm

    Použitie:

    • Kovovýroba
    • Zámečnické práce
    • Upínání základní formou pro šroubové svorky

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
      • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka