WX2 Eco Hi-Vis kapsové kalhoty Yellow/Black 34 R

Č. pol.: CD889YBR34
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
Číslo položky CD889YBR34
EAN/GTIN 5036108411030
Číslo výrobcu CD889YBR34

Popis

Popis:

Tyto pracovní kalhoty WX2 s vysokou viditelností a 4 kapsami pro dokonalé uložení. Boční elastický materiál a čtyřsměrný streč zajišťují vynikající pohodlí a vhodnost těchto pracovních kalhot.

Charakteristika:

  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Kapsy na kolenou s elastickými panely pro snadný pohyb
  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • Pracovní kapsy se zipem a klopou pro bezpečné uložení
  • 10 kapes pro dostatek uložení
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled
  • Kapsa na metr
  • Smyčka na kladivo pro bezpečné uložení pracovních nástrojů
  • Kapsy na kolenní chrániče
  • Kapsa na mobil
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Eco: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% recyklovaný polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Kontrastní složení: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka