WX2 Eco Hi-Vis pracovní kalhoty třídy 1 Orange/Black 44 R

Č. pol.: CD888OBR44
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
Číslo položky CD888OBR44
EAN/GTIN 5036108410705
Číslo výrobcu CD888OBR44

Popis

Popis:

Tyto pracovní kalhoty WX2 s vysokou viditelností a 4 kapsami pro dokonalé uložení. Boční elastický materiál a čtyřsměrný streč zajišťují vynikající pohodlí a vhodnost těchto pracovních kalhot.

Charakteristika:

  • 4cestný stretchový materiál pro volnost pohybu a zvýšené pohodlí
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Nastavitelný lem - normální až dlouhá noha
  • Kapsy na zip
  • Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Vystužená kolena umožňují větší volnost pohybu
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Složení skořepiny: Kingsmill Polyester Stretch Eco: 93% recyklovaný polyester, 7% elastan
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní složení: 65% polyester, 35% bavlna
Popis kontrastu: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 195
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře ve stínu odkapáním; Nežehlit; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka