Popis:
Vysoce viditelná softshellová bunda WX2 je jedinečná svým výrazným designem se strečovými moderními kontrastními panely. Vysoce kvalitní 2vrstvá prodyšná, voděodolná a větruvzdorná tkanina spolu s mnoha praktickými funkcemi vhodná pro řadu profesionálů.
Charakteristika:
- Ekologicky šetrná certifikovaná recyklovaná tkanina
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
- Inovativní řešení v oblasti klíčových pohybů poskytuje vynikající komfort a flexibilitu
- Kapsa na hrudi na zip
- Dvě spodní kapsy
- Vnitřní spodní našité kapsy
- 5 kapes pro bezpečné uložení
- Stahování v lemu
- Zatlačený spodní lem pro lepší pokrytí
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- 2 vrstvy
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
- Nový vzhled
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3 (For size M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Složení skořepiny: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Kontrastní tkanina: Kingsmill Polyester Stretch: 93% polyester, 7% Elastan
Kontrastní složení: 93% polyester, 7% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů