Popis:
WX2 Polstrovaný Softshell je vyroben z tkaného strečového dvouvrstvého softshellu, podšitý fleecem a je plně podšitý a polstrovaný pro výjimečné teplo a pohodlí. Tato bunda má řadu technických prvků včetně vnitřních a vnějších kapes, chrániče brady a elastických manžet.
Charakteristika:
- Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
- Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Kapsa na hrudi na zip
- Boční kapsy na zip
- Elastický lem pro větší pohodlí
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Odepínací kapuce
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Vyrobeno z recyklovaných plastových lahví
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Složení skořepiny: 100% GRS Polyester 2L Softshell vázaný na 100% GRS Polyester Mirco Polar Fleece
Látka podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Složení podšívky: 190T: 100% polyester, Taffeta
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;