Počítací systém; Max 60 kg, d=0,01 g

Č. pol.: CCS 60K0.01L.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Počítacia váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky CCS 60K0.01L.
    EAN/GTIN 4045761180123
    Číslo výrobcu CCS 60K0.01L.
    Číslo L L40250 1961

    Popis

    Popis:

    • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
    • Referenční váha KERN CFS 3K-5: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

    Charakteristika:

    • Referenční stupnice KERN CFS 3K-5:
    • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
    • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 3,4 kg
    • Počet ks platforma KERN KFP-V20 IP65:
    • Rozměry vážicí desky Š×H×V, nerezová ocel, 500×400×137 mm
    • Připojovací kabel cca 2,5 m

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka