Počítací systém; Max 30 kg, d=0,1 g

Č. pol.: CCS 30K0.1.
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CCS 30K0.1.
EAN/GTIN 4045761153271
Číslo výrobcu CCS 30K0.1.
Číslo L L40250 958

Popis

Popis:

  • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
  • Referenční váha KERN CFS 6K0.1: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 6K0.1:
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
  • Počet ks platforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V, nerezová ocel, 400 × 300 × 120 mm
  • Připojovací kabel cca 2,5 m