Počítací systém; Max 300 kg, d=0,01 g

Č. pol.: CCS 300K0.01
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Počítacia váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky CCS 300K0.01
EAN/GTIN 4045761148109
Číslo výrobcu CCS 300K0.01

Popis

Popis:

  • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
  • Referenční váha KERN CFS 3K-5: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

Charakteristika:

  • Referenční stupnice KERN CFS 3K-5:
  • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
  • Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, š × h 295 × 225 mm
  • Čistá hmotnost přibližně 2,6 kg
  • Počet ks platforma KERN KFP-V20 IP65:
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V, nerezová ocel, 650 × 500 × 142 mm
  • Připojovací kabel cca 2,5 m