Počítací systém; Max 1500 kg, d=0,1 g

Č. pol.: CCS 1T-1U
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Počítacia váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky CCS 1T-1U
    EAN/GTIN 4045761162525
    Číslo výrobcu CCS 1T-1U

    Popis

    Popis:

    • Počítací systém pro počítání nejmenších dílů ve velkém množství, maximální zobrazitelný počet dílů 999 999
    • Referenční váha KERN CFS 6K0.1: Tato profesionální počítací váha, kterou lze používat i samostatně, splňuje nejvyšší nároky na přesnost díky připojení vysokokapacitního vážicího můstku

    Charakteristika:

    • Referenční stupnice KERN CFS 6K0.1:
    • Celkové rozměry Š × H × V 315 × 350 × 180 mm
    • Rozměry Vážicí plocha, kovová, lakovaná, š × h 295 × 225 mm
    • Čistá hmotnost přibližně 3,2 kg
    • Množství paletové zásuvky KERN KFU-V20:
    • Rozměry vážicí desky Š×H×V, kov, lakovaná, 840×1350×90 mm
    • Připojovací kabel cca 5 m

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka