Popis:
Vyrobeno z kvalitního bavlněného materiálu, který nabízí celodenní komfort. Praktické kapsy a elastická zadní část pro pohodlí a volnost pohybu.
Charakteristika:
- Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
- Nastavitelné popruhy pro bezpečné uchycení
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Zadní kapsa
- Kapsa na metr
- Objemné kapsy
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill bavlna: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Popis skořepiny: Kingsmill™ bavlna je plně před smrštěním a má vynikající retenční vlastnosti. Dlouhá vlákna používané v konstrukčním procesu poskytují pevnost, odolnost proti opotřebení a kvalitní povrchovou úpravu.
Hmotnost skořepiny gm: 305
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;