Popis:
Pro technické nebo laboratorní práce, skryté druky, dvě spodní kapsy, náprsní kapsy, nesrážlivé a s dlouhou životností. Plášť má vpředu skryté zapínání na cvočky a kombinuje dvě spodní kapsy a jednu náprsní kapsu. Tento moderní plášť, který výborně zadržuje barviva a je plně nesrážlivý, si zachová svůj svěží vzhled i po několika vyprání.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- 3 kapsy pro uložení věcí
- Dvě nízké našité kapsy
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;