Popis:
Tento rondon využívá lehkou tkaninu a nabízí moderní štíhlejší siluetu s ergonomickým střihem. Charakteristickým rysem rondonu je dvojité přední zapínání, zadní poutko a velké panely MeshAir Pro na zádech a v podpaží pro vynikající prodyšnost.
Charakteristika:
- Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Poutko pro bezpečné uložení
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
- Nový vzhled
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;