Popis:
Tento rondon využívá lehkou tkaninu a nabízí moderní ergonomický střih. Charakteristickým rysem rondonu je dvojité přední zapínání, zadní poutko a velké panely MeshAir Pro na zádech a v podpaží pro vynikající prodyšnost.
Charakteristika:
- Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
- Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
- Vynikající styl s francouzskými manžetami
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Kapsa na rukávu
- Poutko pro bezpečné uložení
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
Materiál:
Skořepinová tkanina: Polycotton Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;