Popis:
Speciálně navrženo pro ženy, zachovává pohodlí a funkčnost a zároveň poskytuje lichotivý vzhled. Mezi chytré funkce patří boční větrací otvory, manžetové větrací otvory a podpaží z provzdušněné síťoviny MeshAir. Styl nabízí moderní střih pomocí tvarovaných panelů, oboustrannou přední část se 4 řadami odnímatelných knoflíků a praktickou kapsu na rukávu.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
- Čtyři řady knoflíků, které mohou být vzájemně vyměněny
- Kapsa na rukávu
- Vynikající styl s francouzskými manžetami
- Boční větrací otvory pro větší pohodlí
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
- Dámský střih
- K dispozici od velikosti XS
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Kontrastní tkanina: MeshAir: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;