Popis:
Tato pánská tunika je vyrobena z naší strečové látky Kingsmill. Má svěží design se skrytým zapínáním na knoflíky vpředu, zadní akcí a prostorem na hrudi pro firemní loga.
Charakteristika:
- Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na nůžky
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;