Popis:
Přední kombinéza na skrytý zip nabízí maximální pohodlí a ochranu. Mezi vítězné funkce patří kapsy na nákoleníky, akční záda a několik bezpečných kapes.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- 9 kapes pro uložení věcí
- Kapsy na kolenní chrániče
- Boční elastický pas pro maximální pohodlí nositele
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při normální teplotě; Nečistit chemicky.;