Popis:
Rondon pro kuchaře z elastické tkaniny se síťovanými provzdušňovacími panely MeshAir Pro C746 nabízí ideální řešení, když je v kuchyni horko. Ideální řešení pro práci v kuchyni. Výrazné lemování, dvojité zapínání a kapsa na tužku.
Charakteristika:
- Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
- Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
- Slim fit pro výjimečné pohodlí
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Kapsa na rukávu
- Poutko pro bezpečné uložení
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, mírný postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;