Rondon Surrey S/S White XXL R

Č. pol.: C735WHRXXL
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
Číslo položky C735WHRXXL
EAN/GTIN 5036108354825
Číslo výrobcu C735WHRXXL

Popis

Popis:

Tento rondon využívá lehkou tkaninu a nabízí moderní ergonomický střih. Mezi vlastnosti této bundy patří dvojité přední zapínání na skryté cvočky, boční kapsa na zip a velké panely MeshAir Pro vzadu a v podpaží pro vynikající prodyšnost.

Charakteristika:

  • Vyrobeno ze 100% bavlněné tkaniny pro vynikající pevnost a odolnost proti žmolkování
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Provzdušněná síťovina MeshAir™ v podpaží pro zvýšení proudění vzduchu
  • Slim fit pro výjimečné pohodlí
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • Skryté kapsy na zip
  • 3 kapsy pro uložení věcí

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill s povrchovou úpravou Texpel: 100% bavlna
Složení skořepiny: 100% bavlna
Kontrastní tkanina: MeshAir Pro: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka