Rondon Kent Chefs White XXXL R

Č. pol.: C734WHRXXXL
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
Pohlavie Unisex
Veľkosť Unisex 3XL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky C734WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108177042
Číslo výrobcu C734WHRXXXL

Popis

Popis:

Určeno pro teplá prostředí, krátký rukáv, elegantní vzhled. Klasický styl nabízí řadu užitečných funkcí, včetně snadné údržby a praktické kapsy.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Pět řad knoflíků, které mohou být měněny
  • Přední oboustranné zapínání
  • Odnímatelné knoflíky, které mohou být odebrány nebo nahrazeny
  • Kapsa na rukávu
  • Límec do stojáčku
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka