Popis:
Tento moderní rondon odpovídá potřebám profesionálního týmu. Lehký a odolný materiál, vynikající vzhled, stojáček, praktická kapsa na rukávu. Má mandarinkový límec, přední díl na cvočky a praktickou kapsu na rukávu.
Charakteristika:
- Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
- Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
- Druk pro snadné otevírání
- Kapsa na rukávu
- Límec do stojáčku
- Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
- 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
Materiál:
Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;