Rondon Cumbria Chefs S/S White XS R

Č. pol.: C733WHRXS
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
Pohlavie Unisex
Veľkosť Unisex XS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky C733WHRXS
EAN/GTIN 5036108153435
Číslo výrobcu C733WHRXS

Popis

Popis:

Tento moderní rondon odpovídá potřebám profesionálního týmu. Lehký a odolný materiál, vynikající vzhled, stojáček, praktická kapsa na rukávu. Má mandarinkový límec, přední díl na cvočky a praktickou kapsu na rukávu.

Charakteristika:

  • Odolné keprové tkaniny s vynikající retencí barviva
  • Bez smrštění, aby zajistily, že tento styl udržuje svůj tvar i po mnoha praních
  • Druk pro snadné otevírání
  • Kapsa na rukávu
  • Límec do stojáčku
  • Stylový unisex vzhled pro multifunkční využití
  • 1 kapsa pro bezpečné uložení věcí
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Popis skořepiny: Tkanina Kingsmill™ Polycotton, vyrobená z 65 % polyesteru, 35 % bavlny, zaručuje vysoký výkon a maximální pohodlí. Nesrážlivý materiál má vynikající retenci barviva a všechny vlastnosti, které byste očekávali od moderní látky pracovního oděvu.
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka