Bity Přesné bity C6 pro šrouby Torx®

Č. pol.: C6.400B/27
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky C6.400B/27
EAN/GTIN 7610733206988
Číslo výrobcu PB C6.400B/27
Číslo L L60060 1438

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar C 6,3 (1/4″)
  • pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslné výrobě, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6,3
  • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem
  • Torx®-hul skruestørrelse: 27

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka