Bity PrecisionBits C6 pro šrouby Torx®

Č. pol.: C6.400B/10
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Bitový nástroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky C6.400B/10
    EAN/GTIN 7610733033591
    Číslo výrobcu PB C6.400B/10
    Číslo L L60060 1436

    Popis

    Popis:

    • PrecisionBit, tvar C 6,3 (1/4″)
    • pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem
    • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslné výrobě, ruční i strojní použití
    • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6,3
    • přesný, přesná špička, optimální uložení ve šroubech
    • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
    • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
    • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
    .

    Charakteristika:

    • Hele længden: 25 mm
    • Profil: pro šrouby Torx® s pojistným kolíkem
    • Torx®-hul skruestørrelse: 10

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka