Bity Přesné bity C6 pro šrouby s vnitřním šestihranem

Č. pol.: C6.210B/6
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky C6.210B/6
EAN/GTIN 7610733091003
Číslo výrobcu PB C6.210B/6
Číslo L L60060 1187

Popis

Popis:

  • Přesný bit, tvar C 6.3 (1/4″)
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • s otvorem na hrotu, pro šrouby s pojistným kolíkem i bez něj
  • Každodenní nářadí pro všechny případy šroubování v průmyslu a řemeslnictví, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6, 3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost i tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou s pojistným kolíkem mm
  • Sekskant med hul: 6

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka