Bity PrecisionBits C6 pro šrouby Triwing

Č. pol.: C6.189/2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky C6.189/2
EAN/GTIN 7610733206193
Číslo výrobcu PB C6.189/2
Číslo L L60060 1855

Popis

Popis:

  • PrecisionBit, tvar C 6.3 (1/4″)
  • pro šrouby Tri-Wing®
  • Každodenní nářadí pro všechny šroubovací aplikace v průmyslu a řemesle, ruční i strojní použití
  • kompatibilní vnější šestihran podle DIN ISO 1173, vhodný pro nádobu D 6.3
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • barevné kódování podle typu šroubu, správný bit rychle po ruce
  • optimálně vyvážená houževnatost a tvrdost, mimořádně dlouhá životnost
  • tvrdá, tvrdá, speciální nástrojová ocel, atraktivní plazmový povlak pro ochranu proti korozi
.

Charakteristika:

  • Hele længden: 25 mm
  • Profil: pro šrouby Triwing

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka