Popis:
Letní verze vesty pro teplejší klimatické podmínky. Horní síťovaná část umožňuje maximální prodyšnost a pohodlí.
Charakteristika:
- Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
- Přední zip usnadňuje přístup
- 7 kapes pro uložení věcí
- Dvě nízké našité kapsy
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Kapsa na tužku a telefon
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- K dispozici ve velikostech XS až 4XL
- Maloobchodní balení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Kontrastní tkanina: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů