Síťovaná vesta Madrid Executive Orange S R

Č. pol.: C496ORRS
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
Číslo položky C496ORRS
EAN/GTIN 5036108285754
Číslo výrobcu C496ORRS

Popis

Popis:

Letní verze vesty pro teplejší klimatické podmínky. Horní síťovaná část umožňuje maximální prodyšnost a pohodlí.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Kapsa na tužku a telefon
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • K dispozici ve velikostech XS až 4XL
  • Maloobchodní balení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Kontrastní tkanina: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka