Popis:
Prodyšná vesta ze síťoviny s jmenovkou pro teplá pracovní prostředí.
Charakteristika:
- Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Zapínání na suchý zip pro snadnější přístup
- Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
- Pohodlný střih pro příjemné nošení
- Až do velikosti 5XL
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 1
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Kontrastní tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Kontrastní složení: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů