Popis:
Všestranná a pohodlná ochrana proti všem povětrnostním podmínkám. Odnímatelná kožešinová podšívka a límec v kombinaci s rukávy na zip dokazují, že se jedná o skvěle přizpůsobivý oděv. Četné vnější a vnitřní kapsy na zip poskytují vynikající osobní bezpečnost.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Kapsa na hrudi na zip
- Náplety na rukávech a lem
- Odepínatelné rukávy, kožešinová vložka a kožešinový límec umožňují multifunkčnost pro nositele
- Víceúčelová bunda 3v1
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Odnímatelný límec s umělou kožešinou
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Vzor pásky Bio motion k lepšímu rozpoznání lidského tvaru těla na vzdálenost
- Kapsa na mobilní telefon
- Odepínací kapuce
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- 8 kapes pro uložení věcí
- K dispozici ve velikostech XS až 6XL
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Víceúčelová bunda 3v1
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.344 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
- AS/NZS 4602.1 Class D/N
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 400
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů