Oblečenie Orange/Marine XL

Č. pol.: C464ONRXL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí

PORTWEST® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PORTWEST®.

Pánske veľkosti nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámske veľkostne nohavice
Objednaná veľkosť DE Veľkosť palca Obvod pása v cm Obvod bedier v cm Dĺžka kroku v cm Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámske veľkosti topy
Veľkosť INT Objednaná veľkosť DE Obvod hrudníka v cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Ako sa odmerať
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
Číslo položky C464ONRXL
EAN/GTIN 5036108317868
Číslo výrobcu C464ONRXL

Popis

Popis:

Adaptabilní a funkční styl, který nabízí vynikající poměr kvality a hodnoty. Tato bunda obsahuje dvě prostorné boční kapsy, jednu vnitřní náprsní kapsu na suchý zip, skrytou nastavitelnou kapuci a odnímatelné rukávy na zip. Těžká teplá fleecová podšívka a tmavé kontrastní panely pro ochranu před nečistotami. Tato bunda je praktická, robustní a spolehlivá.

Charakteristika:

  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Kapuce v límci
  • Vnitřní žebrované manžety pro větší teplo a pohodlí
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Odnímatelné rukávy poskytují více možností užití pro nositele
  • Víceúčelová bunda 2v1
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, 150D Oxford Weave, PVC zátěr
Látka podšívky: 100% Polyester Fleece
Složení podšívky: 100% Polyester Fleece
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Hmotnost podšívky gm: 300
Hmotnost podšívky oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka