Vesta Athens MeshAir Executive Orange XS R

Č. pol.: C376ORRXS
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
Číslo položky C376ORRXS
EAN/GTIN 5036108303397
Číslo výrobcu C376ORRXS

Popis

Popis:

Pokročilá technologie MeshAir zaručuje vynikající cirkulaci vzduchu, což udržuje nositele v příjemném prostředí za všech okolností. MeshAir tkanina je také plně v souladu s EN ISO 20471. Tato vesta má plno funkcí – plno kapes, identifikační kód držitele, smyčka na radiostanici a přední zip pro snadný přístup.

Charakteristika:

  • Chladivá síťovina pro větší prodyšnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 7 kapes pro uložení věcí
  • Dvě nízké našité kapsy
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Ve velikostech XS-3XL
  • Maloobchodní balení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 pro min. 25 pracích cyklů
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: MeshAir Hi-Vis: 100% polyesterová síťovina
Složení skořepiny: 100% polyesterová síťovina
Hmotnost skořepiny gm: 150
Hmotnost skořepiny oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka