Reflexní vesta s jedním pruhem Orange XXXL R

Č. pol.: C375ORRXXXL
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
Číslo položky C375ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108283385
Číslo výrobcu C375ORRXXXL

Popis

Popis:

Tato vesta má zip vpředu pro bezpečné a pohodlné nošení. Maximální viditelnost ve dne i v nepříznivých světelných podmínkách.

Charakteristika:

  • Lehké a pohodlné
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka