Popis:
Dvoubarevná reflexní vesta s několika užitečnýni funkcemi. Ideální pro firemní značení.
Charakteristika:
- Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
- Přední zip usnadňuje přístup
- 7 kapes pro uložení věcí
- Dvě nízké našité kapsy
- Kapsa na tužku a telefon
- Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- CE certifikace
- Maloobchodní balení
- Označeno UKCA
Norma:
Materiál:
Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů