Sada nástrojů v sadě nástrojů

Č. pol.: BSL30.M510A
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BSL30.M510A
EAN/GTIN 3662424087431
Číslo výrobcu BSL30.M510A
Číslo L L60130 10448

Popis

Popis:

  • Zadní část polstrovaná pěnou vysoké hustoty
  • Polstrované a nastavitelné ramenní popruhy
  • Polstrované a nastavitelné hrudní a bederní popruhy: Dobré rozložení zátěže
  • Mnoho kapes a háčků pro organizaci nářadí
  • Polstrovaná kapsa na notebook (15″) v zadní části
  • Různé, odnímatelné držáky na nářadí
  • Speciální držák na pilku na kov
  • Kapsa na dokumenty formátu A4
  • Reflektory na přední straně a na ramenních popruzích
  • Tvrdá polypropylenová základna: voděodolná a stabilní. Stojí ve vzpřímené poloze a chrání choulostivé podlahy
  • Zamykatelný
  • Objem: 30 litrů
  • Maximální zatížení: 12 kg

Charakteristika:

  • [KG]: 10,5

Rozsah dodávky:

  • 181A - Nastavitelné kleště s krabicovým kloubem a pojistkou
  • 187A.G - Univerzální kleště
  • 192A. G - Silné diagonální boční štípací kleště
  • 2x 249G - Děrovač kolíků s rukojetí
  • 893B - Ocelový metr řady RED
  • 2x AT - Šroubováky Protwist® pro šrouby s drážkou - frézované čepele
  • ATP - Šroubováky Protwist® pro křížové šrouby Phillips® - kulaté čepele
  • R1PICO sortiment nástrčných hlavic 1/4″, šestihranné, metrické a nástrčné hlavice - 23 kusů - R. 180

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka