TEXTILNÍ NOSIČ NÁŘADÍ

Č. pol.: BS.T20PB
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BS.T20PB
EAN/GTIN 3148517947610
Číslo výrobcu BS.T20PB
Číslo L L60130 577

Popis

Popis:

  • Textilní brašna na nářadí, kompaktní provedení 20″. Odolná a pohodlná: Velmi odolná polyesterová tkanina, 1200 x 1200 denier.
  • Tvrdá, voděodolná přihrádka na box z polypropylenu.
  • Hliníková rukojeť na přenášení s koženým povrchem.
  • Polstrovaný ramenní popruh. Nerezová karabina pro zavěšení popruhu.
  • Zavírání pomocí pružné kapoty - záchytný popruh pro uchycení kapoty. Praktický úložný prostor: Vertikální úložný prostor pro okamžitý přístup k nářadí.
  • Elastický popruh pro uchycení nářadí.
  • Boční držák na šroubováky a kolíkovače.
  • Mnoho bočních kapes.
  • Nastavitelný úložný prostor pro pilu s páskem na suchý zip.
  • Objem: 47 litrů.
  • Nosnost: 15 kg.

Charakteristika:

  • D[mm]: 250
  • L[mm]: 520
  • H[mm]: 360
  • [kg]: 2,8

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka