Textilní batoh na nářadí

Č. pol.: BS.L30PB
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
Číslo položky BS.L30PB
EAN/GTIN 3148519325454
Číslo výrobcu BS.L30PB
Číslo L L60130 10493

Popis

Popis:

  • Zadní část polstrovaná pěnou s vysokou hustotou
  • Polstrované a nastavitelné ramenní popruhy
  • Polstrované a nastavitelné hrudní a bederní popruhy: Dobré rozložení nákladu
  • Mnoho kapes a háčků pro uspořádání nářadí
  • Polstrovaná kapsa na notebook (15″) v zadní části
  • Různé, odnímatelné držáky na nářadí
  • Speciální držák na pilku na kov
  • Kapsa na dokumenty formátu A4
  • Reflektory na přední straně a na ramenních popruzích
  • Tvrdá polypropylenová základna: voděodolná a stabilní. Stojí ve vzpřímené poloze, aby chránil choulostivé podlahy
  • Zamykatelný
  • Objem: 30 litrů
  • Maximální zatížení: 12 kg

Charakteristika:

  • D[mm]: 355
  • V[mm]: 460
  • [kg]: 3,2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka