Podlahová váha; Max 1500 kg 3000 kg

Č. pol.: BIC 3T-3L
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BIC 3T-3L
EAN/GTIN 4045761193208
Číslo výrobcu BIC 3T-3L
Číslo L L40250 1427

Popis

Popis:

  • Podlahová váha s vysokým rozlišením 2×3000 [d] a špičkovým poměrem cena/výkon
  • Svařovaná plošina s otvory pro šrouby pro zvednutí váhy pro snadné čištění
  • Pohodlné vyrovnání váhového můstku a přístup k rozvodné skříni shora
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Důmyslné zásuvné připojení umožňuje pohodlné oddělení indikátoru a plošiny, např. pro následnou instalaci váhy do balicího a přepravního stolu, rámu jámy apod

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š×H×V 1500×1500×108 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C