Podlahová váha Max 1500 kg

Č. pol.: BFB 1T-4SNM
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Druh produktu Plošinová váha

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky BFB 1T-4SNM
    EAN/GTIN 4045761194243
    Číslo výrobcu BFB 1T-4SNM

    Popis

    Popis:

    • Vážicí deska přišroubovaná shora: , tedy snadno vyjímatelný a hygienický a snadno čistitelnýAnalyzátor: podrobnosti viz KERN zkušební závaží KFB-TM
    • stolní podstavec včetně nástěnného držáku: pro analyzátor ve standardní výbavě
    • sumarizace: váhových hodnot a počítacích dílů
    • ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
    • Vážicí můstek: Ocel, práškově lakovaná, 4 snímače zatížení z legované oceli se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP67
    • Vyhodnocovací jednotka: podrobnosti viz KERN KFB-TM
    • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
    • Sčítání hmotnostních hodnot a počítání dílů
    • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky

    Charakteristika:

    • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 52 mm
    • Rozměry vážicí desky Š × H × V 1000 × 1000 × 85 mm
    • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 250×160×58 mm
    • Vyhodnocovací jednotka délky kabelu cca 5 m
    • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka