Šestihranný kloubový adaptér 1/4″ na vnější čtverec 1/2″ 82 mm

Č. pol.: BD024E-1/2
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BD024E-1/2
EAN/GTIN 4991644652976
Číslo výrobcu BD024E-1/2
Číslo L L60050 9820

Popis

Popis:

Délka: 82 mm
D1: 6,35 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 1/2″
Vnější čtverec
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka