Nástrčný klíč se šestihrannou stopkou 1/4″ 19 mm

Č. pol.: BD014E 19mm
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BD014E 19mm
EAN/GTIN 4991644651467
Číslo výrobcu BD014E 19mm

Popis

Popis:

Délka: 104 mm
D1: 24,5 mm
Délka: 18 mm
Pohon: 1/4″
Vnější šestihran
Přítlak: 19 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka