Záchranná tyč pro zraněné

Č. pol.: BC.PSVE
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky BC.PSVE
EAN/GTIN 3662424170294
Číslo výrobcu BC.PSVE
Číslo L L60130 10898

Popis

Popis:

  • Styč pro záchranu zraněné osoby (úraz elektrickým proudem, závrať) pracující na rozvodnách kategorie 1,2 a 3
  • Dodáváno s nástěnnými držáky

Charakteristika:

  • Zkušební napětí na 300 mm: 100kV
  • Provozní napětí: 45kV
  • Celková délka bez háku: 147 cm
  • Délka hřídele ochranného prostoru: 600 mm.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka