Kompaktní upínač BAS-C BAS-C10-6

Č. pol.: BAS-C10-6
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
    Druh produktu Kompaktný upínač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky BAS-C10-6
    EAN/GTIN 4008158021805
    Číslo výrobcu BAS-C10-6
    Číslo L L80040 6

    Popis

    Popis:

    • Upínací síla až 16 000 N
    • Prostorově úsporná konstrukce, a tedy až o 30 % menší než srovnatelné konkurenční modely
    • Pouzdro a přítlačné rameno z tepelně zpracované nerezové oceli, tedy mimořádně robustní a odolné
    • K dispozici ve třech variantách přítlačného ramene: krátké a dlouhé přítlačné rameno s otočnou hliníkovou přítlačnou botkou nebo špičaté přítlačné rameno pro upínání na úzkých ramenech nebo tam, kde je omezený prostor
    • BAS-C s otevřeným a BAS-CB s uzavřeným montážním otvorem pro M 10 / M 12.

    Charakteristika:

    • Režie: 60 mm
    • Materiál / povrch:
      • Litá ocelová základna, potažená
      • Tlakové rameno z lité oceli, temperované, fosfátované
      • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
      • Spojovací prvky z oceli, pozinkované nebo fosfátované
    • Rozpětí křídel: 97 mm

    Výhoda:

    Pouzdro a tlakové rameno z tvrzené nerezové oceli
    • Svorky BAS jsou přibližně o 30 % menší než u srovnatelných konkurenčních modelů a poskytují stejné vysoké upínací síly. Až 16 000 N může působit svisle na upínací plochu pomocí samojistného šnekového převodu.
    Provedení s tlakovým ramenem s polyamidovým těsněním
    • Pro jemné upnutí s optimálním rozložením hmotnosti jsou krátká a dlouhá tlaková ramena modelů BAS vybavena otočnou hliníkovou tlakovou patkou. A pro upnutí v rozích nabízejí typy BSP s špičatým tlakovým ramenem dokonalé podmínky. Speciální polyamidové těsnění chrání vnitřek před kontaminací.
    Otevřete nebo zavřete montážní otvor
    • Modely s otevřenými otvory lze připojit a odstranit rychleji. V uzavřené verzi jsou šroub, matice a napínač připojeny jako jedna jednotka.
    Prostorově úsporný a přizpůsobivý
    • Všechny modely se vyznačují nízkou výškou a malým půdorysem. Upínací výšku lze zvýšit krok za krokem o 80 mm pomocí upínací základny BESSEY BASO. Při použití několika základen se ujistěte, že je obrobek přesně podepřen.

    Použitie:

    • Kovovýroba
    • Zámečnické práce
    • K upínání na přípravky a pracovní stoly

    Poznámka:

    • Informace o nebezpečí:
      • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
      • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
      • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
      • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
    • Pokyny pro péči:
      • Obecně odstraňte nečistoty
      • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka