SLS Samouzavírací taška na pásek

Č. pol.: BAG-BOLTSLS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BAG-BOLTSLS
EAN/GTIN 3662424052460
Číslo výrobcu BAG-BOLTSLS
Číslo L L60130 9308

Popis

Popis:

  • Vhodné zejména pro přepravu náhradních dílů.
  • Automatické uzavírání: po vyjmutí z brašny se brašna okamžitě automaticky uzavře pomocí listových pružin.
  • Kompletní uzavírání brašny pomocí zipu. Zip lze snadno ovládat v rukavicích.
  • Tkanina odolná vůči nejběžnějším rozpouštědlům.
  • Kompatibilní s pásy FACOM SLS CT70-100 (70 až 100 cm) a CT100-140 (100 až 140 cm).
  • Maximální průměr otvoru: 110 mm.
  • Dodává se bez nářadí.
  • Přípustné jmenovité zatížení: 5,4 kg.

Charakteristika:

  • V[mm]: 245
  • L[mm]: 250
  • [kg]: 0.230

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka