Zásobený sáček ProBag 80 ks.

Č. pol.: BAG.GM
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky BAG.GM
EAN/GTIN 3148519491876
Číslo výrobcu BAG.GM
Číslo L L60130 11105

Popis

Popis:

  • Textilní box na nářadí, kompaktní provedení 14″
  • Efektivně organizuje nářadí
  • Dělení uvnitř: Vertikální úložný prostor pro okamžitý přístup k nářadí, elastický popruh pro uchycení nářadí, boční držák na šroubováky
  • Vnější členění: 6 vnějších kapes, 1 speciální kapsa nastavitelná pomocí suchého zipu na pilku, 1 velká kapsa na dokumenty (A4) nebo pro uložení ochranného krytu
  • Může pojmout i brašnu na kalkulačku BS.PC15
  • Snadné a pohodlné používání
  • Obsah brašny snadno přístupný
  • 3 řešení pro přenášení: Kolečka a teleskopická rukojeť, hliníková rukojeť s koženým potahem, popruh s vyztuženým polštářkem v oblasti ramen
  • Velmi odolná tkanina, 1200 denier
  • Průměr koleček: 90 mm
  • Užitný objem: 33 litrů
  • Max. Hmotnost: 18 kg

Charakteristika:

  • [KG]: 3,0

Rozsah dodávky:

  • BS.R20: Textilní box na nářadí, kompaktní provedení 14″
  • 205C.30: Nastavitelný klíč
  • 601: Hák na klíč na olejový filtr
  • 82H.JP9A: Sada klíčů se šestihrannými kolíky
  • RL.NANO1: Sada nástrčných klíčů 1/4″
  • 187A.18 CPE: Kombinované kleště
  • AT.J12R2PB: Sada šroubováků
  • 181A.18CPE: Diagonální štípací kleště
  • 440.JP10: Sada očkoplochých klíčů
  • 779.PEN: Zkoušečka napětí
  • 897A.528 PB: Měřící pásmo
  • 844.S18: Sada pilníků
  • DT.MODKIT1: Nástroj pro seřízení motoru
  • BS.2 SBPB: Brašna 17 palců
  • BS.RBPB: Batoh s kolečky
  • BSSMB.LT3: Sada nářadí v kufříku
  • BV.R30CMD1PB: Sada Facom-Dewalt 68 ks.
  • BV.R30PB: Kufr s nářadím na kolečkách
  • DT.PSA P1: Sada nářadí pro seřízení motoru
  • 464.J1APB: Ráčnový klíč